Tasma tynkarska zbrojona
Tasma tynkarska zbrojona
TASMA-TYNKARSKA -UV14DNI-48MM/50M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | HDPE / LDPE / PP |
Nośnik | Tkanina poliestrowa J |
Baza kleju | Kauczuk syntetyczny |
Szerokość | 48 mm |
Długość | 50 m |
Kolor | Pomarańczowy |
Grubość taśmy klejącej | 165 µm |
Siła przyczepności na stali (na jednostkę długości) | 3 N/cm |
Min./maks. temperatura aplikacji | 40 do 0 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -10 do +75 °C |
Odporne na promieniowanie UV | 14 dni, wietrzenie na wolnym powietrzu |
Odporność na | Wilgoć, Powszechnie używane materiały budowlane, Promieniowanie UV, Warunki pogodowe |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 5 lata / temperatura pokojowa, w oryginalnym pojemniku |