Taśma typu rzep, dwustronna

Taśma typu rzep, dwustronna

Nr art. 0894850010

EAN 4050642552913

Ceny dostępne po zalogowaniu
Taśma typu rzep, dwustronna

Nr art. 0894850010
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
Uniwersalna, taśma typu rzep wielokrotnego użytku z haczykami z przodu i welurem z tyłu

Bardzo wysoka jakość, gęsty materiał typu rzep


Tworzy pewne zamknięcie.



Możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania


Taśma może być używana wielokrotnie, w celu obniżenia kosztów.



Wszechstronne zastosowanie


Wymagane długości taśmy mogą być odcinane, co sprzyja różnorodności zastosowań.



Łatwość usuwania i bezpieczeństwo powierzchni


Wiązania mogą być łatwo rozłączane ponieważ nie stosuje się kleju.

Uwaga

Taśma nie nadaje się do mocowania obiektów na czas transportu.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do zbierania w wiązki i sortowania kabli np. w przemyśle elektrycznym, elektronicznym lub motoryzacyjnym, na placu budowy, podczas budowy stoisk wystawienniczych lub podczas organizacji imprez.

  • Do wiązania i mocowania takich pozycji jak przewody sztywne i elastyczne.

  • Do mocowania roślin, np. w żłobkach.

  • Pomoc w mocowaniu podczas montażu i łączeniu.

  • Do utrzymywania razem otwartych rolek taśmy VKP.

Materiał

Polipropylen/welur

Kolor

Czarny

Długość

25 m

Szerokość

20 mm

Grubość

1,35 mm

Maks. odporność temperaturowa

150 °C

Wytrzymałość na ścinanie min.

7 N/cm²

Min. odporność na rozrywanie wzdłuż

120 N/cm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóż bezpieczny 2-częściowy

BEZPIECZNY NOZ ZEBRA Z WYM.OSTRZ.

Z pełnym, automatycznym cofaniem ostrza i bimetalowym ostrzem