Taśma uszczelniająca VKP® PLUS
Taśma uszczelniająca VKP PLUS
TAŚMA VKP PLUS 15/8-12MM/4,3M CZARNA
VKP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przetestowane właściwości uszczelniające ponad 600 Pa, BG1 zgodnie z normą DIN 18542:2009
Gwarantowana odporność na intensywny deszcz potwierdzona badaniami.
Produkt składowy Würth Sealing System
Taśmy są kompatybilne z innymi produktami uszczelniającymi systemu Würth.
Bezpieczne dla środowiska
Bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego
zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonymi
przez Instytut TÜV Rheinland.
Bez rozpuszczalników i EMICODE EC1plus
Produkt bezpieczny dla ludzi i środowiska
Wypełnianie szczelin zapewniające szczelność na zacinający deszcz
Dzięki doskonałej rozprężności i szerokiej gamie tolerancji wymiarów taśm, wszelkie zmiany szerokości szczelin związane z ruchami elementów są kompensowane i mostkowane.
Pozwala to na zmniejszenie liczby indeksów (liczby taśm) i kosztów logistycznych.
Struktura wodoodporna i paroprzepuszczalna
Odpowiednio skompresowana taśma chroni przed intensywnym deszczem, ale dzięki paroprzepuszczalności zapewnia doskonałą kontrolę wilgotności połączenia.
Systemy uszczelniania złączy zgodne z programem certyfikacji QM360: 2014, nr rej. 188 7050098
Czas rozprężania nie podlega ścisłej specyfikacji; wartości zostały ustalone na podstawie własnych doświadczeń. Szybkość rozprężania zależy od czasu i temperatury przechowywania oraz temperatury podczas montażu. Im dłuższy czas przechowywania oraz niższa temperatura podczas montażu, tym dłuższy czas rozprężania.
Odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne jest gwarantowana tylko wtedy, gdy montaż zapewnia odporność na intensywny deszcz.
Systemy uszczelniania złączy zgodne z programem certyfikacji QM360: 2014, nr rej. 188 7050098
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Działanie:
Skompresowana, jednostronna taśma samoprzylepna VKP Plus umożliwia niezawodne i trwałe uszczelnianie połączeń. Po rozwinięciu rolki siła rozprężająca taśmę dociska krawędzie taśmy do brzegów szczeliny i kompensuje nierówności złącza. Po pewnym czasie bezklejowa krawędź taśmy rozpręża się w szczelinie i generuje dodatkowe siły kotwiące do powierzchni elementu, do którego przylega.
Branża budowlana:
Szczeliny dylatacyjne, uszczelnienia pomiędzy elementami prefabrykowanymi, połączenia okien i drzwi, ścianki działowe.
Przemysł:
Uszczelnianie kontenerów, konstrukcji chłodni, klimatyzacji, elementów maszyn i urządzeń, itp.
- Oczyścić złącze/powierzchnię z oleju, smaru i luźnego materiału
- Usunąć papier ochronny z taśmy uszczelniającej
- Przykleić taśmę uszczelniającą do powierzchni lub kłaść bezpośrednio z rolki na złącze i lekko docisnąć na miejsce
- Odciąć około 2 cm od początku i końca taśmy
- Taśmę nałożyć płasko, nie nakładać na narożnikach
- Uwzględnić dodatkową długość ok. 2 cm/m podczas przycinania taśmy na długość
- Uszczelnienie nie jest gwarantowane w warunkach narażonych na działanie stojącej wody
- Przestrzegać podanej szerokości złącza.
- Tylko w takim wypadku może być zagwarantowana odporność na intensywny deszcz i promieniowanie UV.
Kolor | Czarny |
Baza chemiczna | Drobna pianka poliuretanowa o otwartej strukturze komórkowej |
Szerokość | 15 mm |
Min./maks. szerokość spoin zapewniająca szczelność przy gwałtownym deszczu | 8-12 mm |
Długość rolki | 4,3 m |
Min. odporność na działanie deszczu (ciśnienie)/warunki | 600 Pa / Spełnia wymagania DIN 18542-BG1 |
Klasa materiału budowlanego/warunki | B1 / Spełnia wymagania DIN 4102 |
Maks. współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ | 100 |
Odporne na promieniowanie UV | Tak, w przypadku montażu zapewniającego szczelność na przenikanie wody opadowej |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 90 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 5°C do 25°C |
Zrównoważony rozwój | Niskie zanieczyszczenie |