Taśma uszczelniająca bitumiczna Bitu Roll Plus

Taśma bitumiczna, Bitu Roll Plus
TAŚMA-BITU-ROLL-PLUS-300MMX15M

Nr art. 0875631300

EAN 4046777721058

Ceny dostępne po zalogowaniu
Taśma uszczelniająca bitumiczna Bitu Roll Plus

Nr art. 0875631300

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 3 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysoce samoprzylepna, taśma uszczelniająca mostkująca pęknięcia Premium Bitumen do niezawodnej hydroizolacji budynków.

Spełnia wymagania norm DIN 18533-1 1.1/1.2 i DIN 18531-5-8.2.2 oraz W4 dla wodoszczelnych systemów budynku


Nadaje się do uszczelniania przed wilgocią podłoża i wodą bez ciśnienia (woda kapilarna, woda przylegająca, mgła wodna). Jakość badana zgodnie z normą DIN EN 13969.



Szybkie i bezpieczne stosowanie


  • Jednostronna powierzchnia samoprzylepna do łatwego i szybkiego nakładania paska

  • Materiał podkładowy o dużej odporności na rozdarcia chroni przed uszkodzeniem

  • Układanie jest do 50% szybsze niż w przypadku konwencjonalnych systemów uszczelniających

  • Natychmiast odporny na wodę i deszcz

  • Możliwość stosowania przez cały rok w temperaturze od -5°C.


Zwiększone bezpieczeństwo dzięki papierowi do zabezpieczania warstwy klejącej


  • Klejenie bez fałdowania zapobiega wnikaniu wody kapilarnej do taśmy.

  • Papier do zabezpieczania jest perforowany 3 cm od krawędzi, co ułatwia stosowanie (szerokość 150 mm i więcej)
Uwaga

Nie wolno używać do uszczelniania piwnic przed przenikaniem wody z zewnątrz zgodnie z normą DIN 18195 Part 6 i DIN 18533 1-2.1/2.2.

Badana zgodnie z normą EN 14967:2006


  • Właściwości przeciwpożarowe: Klasa E

  • Wodoszczelność: zaliczona

  • Odporność na obciążenia udarowe: uszczelnienie utrzymane, procedura A:≤ 200 mm

  • Trwała odporność na starzenie/degradację: zaliczona

  • Trwała odporność na chemikalia: zaliczona

  • Zachowanie przy zginaniu na zimno: ≤ -30°C

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Trwałe i niezawodne uszczelnienie zgodne z normą DIN 18533-1 1.1/1.2 lub DIN 18531-5-8.2.2 dotyczącą płyt podłogowych lub ścian piwnic, sufitów, balkonów i tarasów podlegających średnim obciążeniom (nie ulegać przemieszczeniom, być narażone na stałe nadmierne obciążenie), jak również uszczelnień połączeń (ściany szkieletowe, podstawy, drzwi tarasowe, okna na wysokości podłogi, metalowe fasady, okna). Uszczelnia podstawy pomiędzy litymi elementami konstrukcyjnymi, konstrukcjami drewnianymi lub połączeniami murowymi zgodnie z normą DIN 18533 W4-E.

Instrukcja

Powierzchnie muszą być suche, nośne i wolne od smaru i pyłu.



  • Wstępnie poddać obróbce powierzchnie chłonne i porowate preparatem gruntującym do podłoży mineralnych i bitumicznych (nr art. 5991540920)

  • Przyciąć na długość, oderwać wodoszczelną membranę od folii ochronnej i nałożyć ją, upewniając się, że nie ma zagnieceń

  • Aby zapewnić odpowiednią przyczepność, należy docisnąć taśmę do powierzchni i wygładzić ją za pomocą wałka lub podobnego narzędzia

  • W przypadku łączenia fragmentów taśmy należy stosować zakłady co najmniej 100 mm

  • Należy pamiętać, że wodoszczelna membrana nie jest trwale odporna na promieniowanie UV oraz że czas trwania ekspozycji na zewnątrz jest ograniczony do 8 tygodni

Baza chemiczna

Bitum

Nośnik

Folia PE

Kolor

Czarny

Długość

15 m

Szerokość

300 mm

Grubość całkowita

1,5 mm

Grubość nośnika

0,1 mm

Min./maks. temperatura aplikacji

-5 do 40 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 70 °C

Odporność na

Woda

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / w suchym miejscu w temperaturze pokojowej

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wałek do łączenia tapet

ROLKA DO DOCISKANIA TAPET

Kształt cylindryczny