Taśma uszczelniająca do karoserii

Butylowa taśma uszczeln. do karoserii
SZCZELIWO KAROS.TASMA 20X2MM

Nr art. 0890100030
EAN 4045989175048

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zachowująca elastyczność, samoprzylepna taśma uszczelniająca do uszczelniania zakładek na karoserii

Doskonała przyczepność


Taśma jest wysoce przyczepna i ma doskonałe właściwości wiążące z wieloma rodzajami powierzchni, jak np. metal, tworzywo sztuczne, drewno, kamień itp.



Dobra odporność na promieniowanie UV, warunki pogodowe i wodę


Można również używać na zewnątrz dzięki odporności na działanie deszczu i innych warunków atmosferycznych (nie nadaje się do użytku pod wodą).



Odporność na starzenie i wysokie temperatury


  • Prawidłowe zastosowanie pozwala zachować przyczepność i doskonałe uszczelnienie przez wiele lat

  • Nadaje się również do zastosowań narażonych na działanie wysokich temperatur, np. uszczelniania karoserii


Nie przepuszcza pary wodnej


Taśma uszczelniająca zapewnia wodoodporne uszczelnienie i zapobiega przedostawaniu się wilgoci do karoserii.



Tłumi hałas i wibracje



Samoczynna wulkanizacja



Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu



Natychmiastowe uszczelnienie

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Uniwersalne zastosowanie do uszczelniania zakładek i połączeń śrubowych w przemyśle motoryzacyjnym, budowie pojemników i przyczep kempingowych, np.:


  • Między błotnikami a karoserią

  • Na światłach stop i tylnych światłach

  • Na wykończeniach i szyberdachach


Można używać także do uszczelniania ogólnego jako zabezpieczenie przed kurzem, wilgocią i wibracjami w przemyśle elektrycznym, maszynowym i budowlanym, a także w technologii klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, np.:


Pomiędzy skręcanymi częściami, obszarami szwu, złączami, wszelkimi obudowami i połączeniami rur.

Instrukcja

Uszczelniane powierzchnie muszą być suche, nośne i oczyszczone z pyłu i smaru. Temperatura obróbki nie powinna być niższa niż +5°C. Chłonne i porowate powierzchnie należy wstępnie przygotować stosując preparat gruntujący do butylu i bitumenu firmy Würth (nr art. 0892875). Taśmę do karoserii należy dobrze docisnąć do powierzchni. Dociśnięcie do siebie uszczelnianych powierzchni zapewnia doskonałą szczelność. Butyl wykazuje tendencję do „płynięcia na zimno” (charakterystyka płynięcia taśmy). Produkty butylowe muszą zatem zawsze być mocowane mechanicznie, np. dokręcenie wkrętami, nałożenie profilu dociskowego. Przyłożenie nadmiernego nacisku kontaktowego do profilu spowoduje „wypchnięcie” składnika uszczelniającego. Nie dociskać taśmy butylowej do końca (należy użyć dostarczonej podkładki, jako elementu dystansowego).

Baza chemiczna

Kauczuk butylowy

Kolor

Szary

Długość

26 m

Grubość taśmy uszczelniającej

2 mm

Konstrukcja

Płaskie

Szerokość

20 mm

Klasa materiału budowlanego/warunki

B2 / Spełnia wymagania DIN 4102

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 100 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / przechowywać w suchym miejscu zabezpieczonym przed pyłem, na leżąco, 20°C i wilgotność względna 50%