Taśma uszczelniająca do okien Taśma Flexband Active

T. usz. FLEXBAND ACTIVE z taśmą podtynkową
TAœMA FLEXTAPE ACT.Z SIATKŠ 135MM/50

Nr art. 0875063070

EAN 4050642734142

Ceny dostępne po zalogowaniu
Taśma uszczelniająca do okien Taśma Flexband Active

Nr art. 0875063070

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z siatką podtynkową. Taśma uszczelniająca do okien ze specjalną, aktywnie schnącą membraną do uszczelniania złączy wewnątrz i na zewnątrz. Do tynkowania bez potrzeby dodatkowego kleju.

Zmienna wartość SD membrany zapewnia wyjątkowo dobre schnięcie złącza, naukowo potwierdzone przez Niemiecki Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhof


  • Redukuje zagrożenie uszkodzenia budowli poprzez nagromadzenie wilgoci i pleśni

  • Zwiększa efektywność materiałów izolacyjnych


Bardzo szeroka gama zastosowań


  • Taśma może służyć do uszczelnień wewnątrz i na zewnątrz

  • Uproszczone przechowywanie dzięki zredukowaniu liczby stosowanych produktów


Można używać do montażu spełniającego wymogi jakościowe RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Stowarzyszenie zapewnienia jakości okien i drzwi RAL)


Dzięki zmiennej wartości Sd uszczelnienie spełnia zasadę „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”.



Łatwość tynkowania po szorstkiej stronie pokrytej włókniną



Nie jest wymagany dodatkowy klej


Taśma jest mocowana poprzez zatynkowanie siatki podtynkowej.

Uwaga

W narożnikach zachować naddatek długości wynoszący 2–5 mm, zależnie od szerokości złącza. Powinna zostać utworzona pętla umożliwiająca ruch. Uszczelnienie obwodowe dla elementów na poziomie podłogi powinno być wykonane za pomocą zewnętrznej taśmy uszczelniającej EPDM i kleju do taśm uszczelniających z EPDM (art. nr PR01_0893700150).

Powyższe instrukcje dotyczące użytkowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i przetwarzania nie możemy zagwarantować efektu użycia produktu do konkretnego zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za porady ani informacje techniczne udzielone za pośrednictwem naszej bezpłatnej infolinii telefonicznej dla klientów, jeśli takie porady i/lub informacje techniczne nie zostały udzielone w ramach podpisanej przez nas umowy, lub jeśli działania pracownika udzielającego informację miały charakter celowy. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń oraz zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Uszczelnianie złączy okiennych, złączy obwodowych i szklarni.

Instrukcja

Z grubsza oczyścić powierzchnie z zanieczyszczeń.



Montaż na oknie:


Przykleić taśmę stroną klejącą do bocznej części ramy okiennej i silnie docisnąć wałkiem. Pasek klejący po obu stronach taśmy, dostępny po rozłożeniu, umożliwiający klejenie do frontu lub boku ramy, jest dostępny w wersjach SK i B/SK taśmy Zamontować okno i wypełnić przerwy pianą montażową.



Montaż na murze:


Nałożyć pierwszą warstwę tynku, wcisnąć siatkę podtynkową w miękki tynk, a następnie zatynkować połączenie.

Kolor

Antracytowy (materiał podłoża)

Materiał membrany

Kopolimer polietylenu

Szerokość

60 mm

Długość rolki

50 m

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 50 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 80 °C

Klasa materiału budowlanego/warunki

B2 / Spełnia wymagania DIN 4102

Odporne na promieniowanie UV

3 miesięcy, w warunkach atmosferycznych

Szerokość spoiny

25 mm

Szerokość runa

70 mm

Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki

14 m / Wilgotność powietrza 10%

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / W temp. 20°C

Zastępczy opór dyfuzyjny Sd (grubość warstwy powietrza)
Wilgotność 0–20% ≥ 10 m
Wilgotność 20-50% ≥ 5 m
Wilgotność ≥ 80% 0,5 m
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ostrze, gładkie

NÓŻ DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH

Idealny do cięcia różnych materiałów izolacyjnych.
x 1 szt.
Klej do taśm uszczelniających EPDM

KLEJ DO TAŚM EPDM 600 ML

Specjalny klej o małej zawartości rozpuszczalników, umożliwiający niezawodne i trwałe łączenie taśm EPDM