Taśma uszczelniająca do okien wewnętrznych Euraseal I-700

Taśma uszczelniająca wewn. do okien Euraseal I-700
TAŚMA USZCZ. WEWN. I-700 EURASEAL 100MM

Nr art. 0875577100
EAN 4056807852867

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do uszczelnień, połączeń obwodowych okien i uszczelniania obwodowego wewnątrz pomieszczeń.

Niewidoczna po zainstalowaniu


Możliwość szybkiego i czystego zakrywania tynkiem.



Hermetyczność i paroszczelność


Wymagania mającego zastosowanie rozporządzenia dotyczącego ochrony termicznej i normy DIN 4108 Część 7 zostaną spełnione pod warunkiem prawidłowego zastosowania produktu.



Doskonała przyczepność


  • Zapewniona przez składnik butylowy

  • Pokryta z jednej strony włókniną z tworzywa sztucznego

  • Posiada również samoprzylepny pasek mocujący

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Wewnętrzne połączenia obwodowe okna, które będą otynkowane

  • Do uszczelniania pomieszczeń i uszczelniania obwodowego konstrukcji fasadowych lub szklarni
Instrukcja

Przygotowanie


Powierzchnie muszą być suche, odpylone i odtłuszczone oraz obciążone. Na mineralnych i silnie wchłaniających powierzchniach zalecamy zastosowanie butylowego preparatu gruntującego.



Montaż na oknach


Ściągnąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej i przymocować taśmę uszczelnienia z tyłu ościeżnicy. Zamontować okno i wypełnić złącze pianą montażową, np. PURLOGIC Top lub PURLOGIC Flex.



Montaż do muru


Ściągnąć papier zabezpieczający z butylu, ułożyć taśmę butylową na ścianie i silnie docisnąć wałkiem.

Kolor

Butyl szary

Nośnik

Włóknina

Baza kleju

Kauczuk butylowy

Szerokość

100 mm

Grubość

1.5 mm

Długość rolki

15 m

Konstrukcja

Z taśmami samoprzylepnymi

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do 80 °C

Rodzaj nośnika

Jednostronne podszycie z włókniny

Klasa materiału budowlanego/warunki

E / DIN EN 13501-1

Odporne na promieniowanie UV

Ograniczone

Min. powietrzny współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

225 m

Maks. współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ

150000

Dynamiczna wytrzymałość na odrywanie przy 25 mm

11 N

Kompatybilne materiały budowlane

Tradycyjne materiały budowlane

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / W temp. 20°C

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Preparat gruntujący w sprayu

PREPARAT GRUNTUJĄCY W SPRAYU 500ML

Preparat zwiększający przyczepność, przeznaczony do stosowania na porowatych i chłonnych podłożach przed przyklejaniem taśm butylowych i bitumicznych
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Rolka dociskowa

WALEC NACISKOWY DO KLEJENIA - B=75 MM

Do dociskania dużych powierzchni materiału klejonego klejem kontaktowym