Taśma uszczelniająca pod kontrłaty PE EURASOL®

Taśma uszcz. pod kontrłaty EURASOL PE
TAŚMA USZCZEL. POD KONTRŁ. PE-3X60MM-30M
EURASOL

Nr art. 0875851160
EAN 4056807135274
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Testowana, jednostronnie klejąca taśma uszczelniająca do wodoodpornego uszczelniania punktów przebicia gwoździ i śrub w membranach podkładowych i foliach zabezpieczających dach.

Bardzo wysoka przyczepność


Dobra przyczepność do membran podkładowych i drewna.



Bardzo dobra zgodność materiałowa

Spełnia wymagania dyrektywy ZVDH


Uszczelnienia kontrłat należy stosować do pokryć tymczasowych oraz gdy standardowe nachylenie dachu jest niewystarczające. Taśma uszczelniająca pod kontrłaty EURASOL zabezpiecza przed penetracją wody, a zatem spełnia wymagania dyrektywy ZVDH.



Maksymalna niezawodność potwierdzona badaniami


Odporność na ulewny deszcz przetestowana przez Fraunhofer Institute for Building Physics w Stuttgarcie do 600 Pa (odpowiada sile wiatru 11–12).



Odporność na intensywny deszcz przetestowana przez Fraunhofer Institute for Building Physics w Stuttgarcie.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Taśma uszczelniająca pod kontrłaty EURASOL idealnie nadaje się do użytku z membranami WÜTOP Trio Plus/SK. Dlatego zalecamy stosowanie tych membran.



Na zewnątrz:


Podczas mocowania listew zabezpieczających do krokwi gwoździe lub wkręty przebijają membranę podkładową lub folię ochronną. Te punkty mogą powodować przedostawanie się wody co może powodować uszkodzenie konstrukcji przez deszcz. Taśma uszczelniająca pod kontrłaty EURASOL PE zabezpiecza przed penetracją wody, zabezpiecza przed uszkodzeniami i spełnia wymagania dyrektywy ZVDH.



Wewnątrz:


Do uszczelniania punktów użycia gwoździ i zszywek na barierach paroizolacyjnych.

Instrukcja

Nakładać taśmę uszczelniającą pod kontrłaty EURASOL PE na spodnią stronę listew mocujących lub na zewnętrzną stronę membrany podkładowej równoległej do krokwi. Następnie przymocować odpowiednią listwę do krokwi, dociskając taśmę uszczelniającą pod kontrłatą w trakcie procesu montażu. Powierzchnia nakładania musi być sucha i wolna od smaru, kurzu i trocin.

Materiał

PE - Polyethylene

Baza kleju

Kauczuk syntetyczny

Kolor

Czerwony

Grubość całkowita

3 mm

Długość

30 m

Szerokość

60 mm

Odporne na promieniowanie UV

3 miesięcy, w warunkach atmosferycznych

Temperatura stosowania min.

0 °C

Temperatura stosowania maks.

40 °C

Min. odporność temperaturowa

-30 °C

Maks. odporność temperaturowa

80 °C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Przechowywanie - warunki

W temp. 20°C

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóż bezpieczny 2-częściowy

BEZPIECZNY NOZ ZEBRA Z WYM.OSTRZ.

ZEBRA
Z pełnym, automatycznym cofaniem ostrza i bimetalowym ostrzem