Taśma uszczelniająca z gumy porowatej EPDM
Taśma uszczelniająca do montażu elementów solarów
Nr art. 0875850330
EAN 4050382032430
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pianka o zamkniętych komórkach zapewniająca maksymalne uszczelnienie przed wyciekami
Materiał zapewnia maksymalną ochronę przed penetracją wody.
Maksymalna prężność i elastyczność materiałowa
Mniejsze nierówności powierzchni są bardzo dobrze wyrównywane, co zapobiega gromadzeniu się wody.
Doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych, starzenie, promieniowanie UV i temperaturę
Zapewnia też najlepszą możliwą ochronę najbardziej obciążonych złączy.
Doskonała zgodność materiałowa z powodu braku rozpuszczalników
Bardzo dobra odporność na ścieranie
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
- Do uszczelniania podczas montażu szyn blach trapezowych w sektorze solarów. Uszczelnienie o wysokiej jakości, stosowane np. w pojazdach, instalacjach wodociągowych, sektorze wentylacji i klimatyzacji oraz struktur stalowo/szklanych i blach w przemyśle budowlanym.
- Do izolacji, tłumienia uderzeń i dźwięków.
Nakłada taśmę uszczelniającą EPDM na powlekaną powierzchnię. Powierzchnia nakładania musi być sucha i wolna od smaru, kurzu i trocin. W celu osiągnięcia dobrego efektu uszczelnienia należy naprężyć taśmę podczas montażu.
Nośnik | Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy |
Baza kleju | Akrylan-dyspersja |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 30 mm |
Długość | 10 m |
Grubość całkowita | 3 mm |
Ilość rolek | 10 szt |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 100 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Tak, w warunkach atmosferycznych |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | W temp. 20°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!