Taśma uszczelniająca z kauczuku naturalnego, antracytowa Do izolacji z kauczuku syntetycznego FLEXEN®

Taśma uszcz. z kauczuku naturalnego, antracytowa

Nr art. 0874105020
EAN 4024835614078
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
Pianka o zamkniętych komórkach na bazie kauczuku syntetycznego

Kolor

Antracytowy

System klejenia

Samoprzylepne

Szerokość

50 mm

Grubość

3 mm

Długość rolki

15 m

Min./maks. temperatura pracy

-50 do 85 °C

Nie zawiera chlorowcowych środków spulchniających (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera heksabromocyklododekanu (< 0,1%)

Tak

SVHC zgodnie Z REACH < 0,1%

Tak

Nie zawiera chlorowanych parafin (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera tris-(2-karboksyetylo)-fosfiny boru (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera polibromowanych eterów difenylowych (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera polibromowanych bifenyli (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera związków boru (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera ołowiu (< 0,1%)

Tak

Nie zawiera cyny (< 0,1%)

Tak