Taśma z grzech., dwie szt., hak DS, o dużej wytrz.
Taśma z grzech., dwie szt., hak DS, o dużej wytrz.
PAS MOCUJACY BASIC 50MM 6M
Nr art. 5713922552
EAN 4062856204144
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Można używać również do mocniejszych uch do mocowania
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Dwuelementowy |
Szerokość | 50 mm |
Długość | 6 m |
Maks. wydłużenie pasa mocującego | 5 % |
Długość związana | 0,5 m |
Długość niezwiązana | 5,5 m |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 2000 daN |
Dopuszczalna siła rozciągająca LC przy ciągnięciu prosto | 1000 daN |
Naprężenie wstępne | 220 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 50 daN |
Certyfikacja produktów | Zabezpieczenie certyfikowane GS |
Materiał | PES – poliester |
Kształt haka | Hak z podwójnym dziobem |
Kolor | Czerwony |
Normy | EN 12195-2 |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 100 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!