Taśma ze stali nierdzewnej
Taśma samoprzylepna ze stali nierdzewnej
TASMA SAMOKL Z A2 100MM/0,15MM/3M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Jednolity wzór szlifowania na obu częściach ramy
- Szybkie, proste i precyzyjne zaklejanie
- Proste do cięcia na wymiar przy użyciu zwykłych nożyczek
- Proste i ekonomiczne rozwiązanie
- Wielokrotnego użytku
Materiały dodatkowe(X)
Do stożkowego szlifowania szwów spawalniczych i satynowania profilów ze stali nierdzewnej.
Szerokość | 100 mm |
Długość | 3 m |
Grubość | 0,15 mm |
Materiał | Stal szlachetna A4, 1.4404 |