Teczka na dokumenty

Teczka na dokumenty z zaciskiem
TECZKA NA DOKUMENTY 260X50X350MM

Nr art. 0715930240

EAN 4046777894189

Ceny dostępne po zalogowaniu
Teczka na dokumenty

Nr art. 0715930240
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
Praktyczna teczka do porządkowania dokumentów.
  • Metalowy uchwyt do przypinania notatników

  • Dodatkowa przegroda na dokumenty

  • Etui na wizytówki z przezroczystym okienkiem

  • Szeroka gumka na kolejne wizytówki, a także mniejsze przybory

  • Wytrzymały, jednostronny zamek błyskawiczny

  • Z wysokiej jakości poliestru (1680 den)
Uwaga

Dodatkowe produkty widoczne na zdjęciu nie wchodzą w zakres dostawy.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość

260 x 50 x 350 mm

Typ zamknięcia

Zamek błyskawiczny

Materiał

PES – poliester

Kolor

Czarny, Szary

Masa produktu (jednej sztuki)

785,000 g

Szerokość

50 mm

Długość

260 mm

Wysokość

350 mm