Termokurczliwy łącznik do lutowania
ZLACZE LUTOWA.ROHS ZOLTE 6.0MM
Nr art. 05559263
EAN 4046778318851
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Połączenie, lutowanie, izolacja i uszczelnienie
W jednym kroku (oszczędność czasu)
Kontrola wzrokowa
Przezroczysta osłona termokurczliwa
Materiały dodatkowe(X)
Elektronika samochodowa
Maks. średnica wiązki | 6,0 mm |
Kolor | Żółty |
Odporność na przebicia | 2 kV/mm |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Min./maks. temperatura pracy | -55 do 125 °C |
Min. temperatura kurczenia się | 200 °C |
Długość | 42 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!