Termokurczliwy łącznik do lutowania Złącze konektorowe zaciskane HIGH-END

Heat shrink butt connector RoHS HIGH-END
BUTTCON-SLDR-HSHRTUBE-YELLOW-(4,0-6,0)

Nr art. 05558104
EAN 4046777534719

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dwuwarstwowa osłona termokurczliwa 3M zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną i odporność na rozerwanie. Poszczególne oploty nie są w stanie przerwać osłony termokurczliwej.

Rurka termokurczliwa w 100% powleczona klejem


Większe bezpieczeństwo w porównaniu z konwencjonalnymi łącznikami do lutowania.



Lutowanie bezołowiowe o zwiększonym naprężeniu powierzchniowym


Wyższa wytrzymałość na zużycie, ponieważ lutowanie nie rozprasza się tak szybko.



Większa średnica wewnętrzna rurki termokurczliwej


Bardziej przyjazne dla użytkownika niż konwencjonalne łączniki do lutowania



Koszulka termokurczliwa przezroczysta


Bezproblemowe wzrokowe monitorowanie stanu połączenia

Uwaga

Unikać miejscowego przegrzania rury termokurczliwej.

Zgodność z wymaganiami normy RoHS, konstrukcja bezołowiowa

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Połączenia chronione przed pyłem i wilgocią

Min./maks. przekrój drutu

4-6 mm²

Kolor

Żółty

Odporność na przebicia

36 kV/mm

Stopień ochrony IP

IP 67

Min./maks. temperatura pracy

-55 do 110 °C

Min. temperatura kurczenia się

500 °C

Długość

40,8 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Opalarka elektryczna HLG 2300 LCD

OPALARKA MASTER EL.HLG2000 Z WYS.

MASTER
Poręczne, lekkie urządzenie z bezstopniową regulacją temperatury i przepływu powietrza. Dodatkowy wyświetlacz LCD z funkcją pamięci
x 1 szt.
Lutownica gazowa z samozapłonem WGLG 100

LUTOWNICA GAZOWA KPL.

Poręczna i wszechstronna: możliwość stosowania jako lutownica lub pistolet na gorące powietrze