Termokurczliwy łącznik do lutowania Złącze konektorowe zaciskane HIGH-END
ZŁACZE LUT.Z CYNĄ NIEB.(1,5-2,5SMM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Rurka termokurczliwa w 100% powleczona klejem
Większe bezpieczeństwo w porównaniu z konwencjonalnymi łącznikami do lutowania.
Lutowanie bezołowiowe o zwiększonym naprężeniu powierzchniowym
Wyższa wytrzymałość na zużycie, ponieważ lutowanie nie rozprasza się tak szybko.
Większa średnica wewnętrzna rurki termokurczliwej
Bardziej przyjazne dla użytkownika niż konwencjonalne łączniki do lutowania
Koszulka termokurczliwa przezroczysta
Bezproblemowe wzrokowe monitorowanie stanu połączenia
Unikać miejscowego przegrzania rury termokurczliwej.
Zgodność z wymaganiami normy RoHS, konstrukcja bezołowiowa
Materiały dodatkowe(X)
Połączenia chronione przed pyłem i wilgocią
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-2,5 mm² |
Kolor | Niebieski |
Odporność na przebicia | 36 kV/mm |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Min./maks. temperatura pracy | -55 do 110 °C |
Min. temperatura kurczenia się | 500 °C |
Długość | 40,8 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!