Termokurczliwy łącznik zaciskany do lutowania
Termokurczliwe złącze zaciskowe UL
ZLACZE LUTOWANE UL CZERWONE 2.7MM
Nr art. 05559231
EAN 4011231456913
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Półprzezroczyste osłony termokurczliwe umożliwiające bezpośrednią kontrolę wzrokową połączenia
Unikać miejscowego przegrzania rury termokurczliwej.
Materiały dodatkowe(X)
Połączenia chronione przed pyłem i wilgocią
Min./maks. przekrój drutu | 0,8-2,0 mm² |
Maks. średnica wiązki | 2,7 mm |
Kolor | Czerwony |
Odporność na przebicia | 2 kV/mm |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Min./maks. temperatura pracy | -55 do 125 °C |
Min. temperatura kurczenia się | 500 °C |
Długość | 42 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!