Termokurczliwy łącznik zaciskany do lutowania

Termokurczliwe złącze zaciskowe UL
ZLACZE LUTOWANE UL ZOLTE 6.0MM

Nr art. 05559233

EAN 4011231456975

Ceny dostępne po zalogowaniu
Termokurczliwy łącznik zaciskany do lutowania

Nr art. 05559233

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Połączenia chronione przed pyłem i wilgocią
  • Półprzezroczyste osłony termokurczliwe umożliwiające bezpośrednią kontrolę wzrokową połączenia
Uwaga

Unikać miejscowego przegrzania rury termokurczliwej.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Połączenia chronione przed pyłem i wilgocią

Min./maks. przekrój drutu

4,00-6,00 mm²

Maks. średnica wiązki

6,0 mm

Kolor

Żółty

Odporność na przebicia

2 kV/mm

Stopień ochrony IP

IP 67

Min./maks. temperatura pracy

-55 do 125 °C

Min. temperatura kurczenia się

500 °C

Długość

42 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Opalarka elektryczna HLG 2300 LCD

OPALARKA MASTER EL.HLG2000 Z WYS.

Poręczne, lekkie urządzenie z bezstopniową regulacją temperatury i przepływu powietrza. Dodatkowy wyświetlacz LCD z funkcją pamięci
x 1 szt.
Lutownica gazowa z samozapłonem WGLG 100

LUTOWNICA GAZOWA KPL.

Poręczna i wszechstronna: możliwość stosowania jako lutownica lub pistolet na gorące powietrze