Termoutwardzalny uchwyt w kształcie gwiazdy z gwintem wewnętrznym
Duroplast, gwint wewnętrzny, stal
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Polimery termoutwardzalne to nieodwracalnie utwardzane, zachowujące kształt i odporne na ciepło tworzywa sztuczne. Są niezwykle łatwe w czyszczeniu dzięki doskonałej odporności na rozpuszczalniki. Średnice M4 są dostarczane z mosiężną nakrętką.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał uchwytu | Termoutwardzalny pf |
Powierzchnia styliska | Wypolerowane na wysoki połysk |
Kolor uchwytu | Czarny |
Materiał narzynki | Stal |
Powierzchnia gwintu | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | K |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Średnica chwytu (d2) | 26 mm |
Średnica łba (dk) | 63 mm |
Długość gwintu (lg) | 22 mm |
Wysokość uchwytu (h1) | 40 mm |
Wysokość wałka (h2) | 21 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 84,800 g |