Tester akumulatora i układu ładowania

Tester akumulat./alternat. z drukarką termiczną
TESTER ALTERNATORA I AKUMULAT.Z DRUKARKA

Nr art. 0772800100

EAN 4065233025271

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tester akumulatora i układu ładowania

Nr art. 0772800100
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
Inteligentny tester akumulatorów i układów ładowania zapewniający proste, szybkie i dokładne testowanie akumulatorów rozruchowych ze zintegrowaną drukarką termiczną.

Możliwość testowania wszystkich popularnych typów akumulatorów


VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM



Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją


Zapobiega wypadkom podczas podłączania zacisków



Brak konieczności wyjmowania akumulatora


Oszczędność czasu i wysiłku



Kontrola stanu naładowania akumulatora w kilka sekund


Testy akumulatorów można wykonywać z udziałem klienta i natychmiast podejmować odpowiednie decyzje



Pomiar napięcia od 1,5 V.


Możliwość stosowania również w przypadku akumulatorów rozładowanych do 1,5 V



Zintegrowana drukarka termiczna


  • Brak konieczności wymiany taśm z atramentem

  • Możliwość wielokrotnego drukowania

  • Możliwość udokumentowania testu akumulatora


Własne źródło energii


  • Test nie wpływa na stan naładowania akumulatora

  • 16-cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem

  • Wyświetlacz można dostosować do warunków oświetlenia

  • Obsługa i wydruk menu w wielu językach (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)

  • Możliwość ustawiania godziny/daty


Urządzenie automatycznie dostosowuje kryteria testowe i czas testowania


Możliwość uniknięcia błędów obsługi



Wskazanie stanu akumulatora, począwszy od „Good & Passed” (Dobry, test pozytywny) po „Defective/Replace” (Uszkodzony / do wymiany) lub „Cell Defective” (Ogniwo uszkodzone)


  • Jasne wyniki testów

  • Jednoznaczna interpretacja


Normy testów: SAE/EN/IEC/DIN/JIS



Zakres testowy:


  • 40–2000 CCA (SAE)

  • 40–2100 CCA (EN)

  • 30–1500 CCA (IEC)

  • 25–1300 CCA (DIN)

  • Ze względu na typ akumulatora (JIS)


Tolerancja pomiaru:


  • ±5%, prąd przy rozruchu na zimno (CCA)

  • ±0,05 V


Zasilanie:


  • 4 baterie alkaliczne LR6 AA 1,5 V (wystarczają na około 500 wydruków)

  • Zakres temperatury: Od 0 do 50°C

  • Wymiary: 250 x 135 x 65 mm

  • Długość kabla: ok. 1,7 m

  • Masa: 1000 g

Normy testów (zakresy testów):


  • CCA / SAE (40 – 2000)

  • EN (40 – 1885)

  • DIN (25 – 1120)

  • IEC (30 – 1320)

  • JIS (ze względu na typ akumulatora)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Testowanie akumulatorów od 6 do 12 V i testowanie układów ładowania 12 i 24 V



Sprawdzanie stanu akumulatora (SOC), stanu naładowania (SOH), prądu rozruchowego na zimno (CCA), napięcia rozruchowego i tętnienia diody

Napięcie

12 V

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Materiał uchwytu

Kauczuk

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Rolka papieru do testera akumulatorów

ROLKA PAPIERU DO DRUKARKI

Suitable for Battery/charging system tester art. no.: 0772800100
x 5 szt.
Bateria o dużej mocy

BATERIA ALKALICZNA AA MIGNON LR6 1,5V

Zasilanie do zastosowań wymagających dużej ilości energii