Przyrząd do badania napięcia Test Plus
Przyrząd do badania napięcia Test Plus
ELMO BEZKONT.TESTER NAP.120-1000V
Nr art. 071553 100
EAN 4024835717656
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wykrywa przewody pod napięciem, uszkodzenia kabli, usterki przełączników itp.
- Identyfikuje przepalone bezpieczniki i uszkodzone lampki w łańcuchach świetlnych bez bezpośredniego kontaktu metalicznego
- Końcówka pomiarowa świeci w obecności napięcia
- Funkcja latarki z jasną diodą LED (ok. 60 godz. świecenia)
- Z akustycznym sygnałem ostrzegawczym
Spełnia wymogi normy EN 61010 / DIN VDE 0100-410 / IEC 1010
Materiały dodatkowe(X)
Do niezawodnego wykrywania napięcia przemiennego w złączach kablowych, gniazdkach, bezpiecznikach, przełącznikach, puszkach przyłączeniowych itd.
Min./maks. zakres napięcia AC | 12-1000 V/AC |
Stopień ochrony IP | IP 40 |
Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego | CAT III/1000V |
Oznaczenie akumulatora | 1,5 V Micro AAA |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!