Próbnik ciągłości Beeper Plus

Tester obwodów Beeper Plus
ELMO TESTER NAP.Z SYG.DZW. 120-400V

Nr art. 071553 315

EAN 4038898416715

Ceny dostępne po zalogowaniu
Próbnik ciągłości Beeper Plus

Nr art. 071553 315
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
Do sprawdzania przewodności przewodów, bezpieczników, żarówek itd.
  • Ochrona przed napięciem zewnętrznym do 300 V / dla bezpieczeństwa świeci się lampka ostrzegawcza

  • Funkcja latarki w technologii LED

  • Dzięki możliwości bezdotykowego wykrywania źródeł napięcia nie musi być zapewniony przepływ prądu

  • Wyświetlanie napięcia przemiennego w zakresie 110-300 V

  • Możliwość jednoczesnego pomiaru z funkcją brzęczyka i używania funkcji latarki kieszonkowej

  • Wskazanie wyniku pomiaru za pomocą brzęczyka i diody LED (0-30 Ω) lub diodowej latarki kieszonkowej (0-250 Ω)

Przetestowano zgodnie z EN 61010 / DIN VDE 0100-410 / IEC 1010

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zakres pomiarowy napięcie min.

110 V/AC

Zakres pomiarowy napięcie maks.

300 V/AC

Stopień ochrony IP

IP 20

Norma EN

61010

Ilość akumulatorów/baterii

3 szt

Oznaczenie akumulatora

Mignon AA

Akumulator/bateria wbudowana na stałe

Nie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Bateria o dużej mocy

BATERIA ALKALICZNA AA MIGNON LR6 1,5V

Zasilanie do zastosowań wymagających dużej ilości energii
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
Części zamienne do tego produktu:
Bezpieczny przewód pomiarowy z izolowanymi końcówkami

KABLE POMIAROWE Z KOŃCÓWKAMI PROB.

Zgodność z wymogami normy IEC/EN 61010-2-031