Tester samochodowy
Tester samochodowy ELMO
TESTER SAMOCHODOWY ELMO 6-48 V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Cztery diody LED do wskazywania napięcia i biegunowości
- Wbudowana sonda przebijająca ułatwia pomiar na kablach
Nieodpowiedni do systemów ABS i poduszek bezpieczeństwa
Materiały dodatkowe(X)
Do wyszukiwania i usuwania usterek w pojazdach osobowych, użytkowych i innych urządzeniach o napięciu do 48 V DC
Długość | 150 mm |
Wyświetlacz | Dioda |
Min./maks. zakres napięcia DC | 6-48 V/DC |
Stopień ochrony IP | IP 40 |