Tester ukł. chłodz. z dmuch. bal. uszcz.
Prz. pomiar. do ukł. chłodz. z dmuch. bal. uszcz.
Nr art. 085352
EAN 4024835818728
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nadmuchiwany pęcherz uszczelniający do bardzo szerokiego zakresu układów chłodnic
Do zbiorników chłodnic lub wyrównawczych oraz korków bagnetowych i wkręcanych
Uniwersalne zastosowanie do silników chłodzonych wodą
Do wielu pojazdów silnikowych
Pierścienie zabezpieczające do testowania na pracujących silnikach
Pętle bezpieczeństwa obejmują pierścienie zabezpieczające i zapobiegają wysunięciu się pęcherza uszczelniającego. Niebieska do silników VW do roku 1998, czarna do VW i Audi od roku 1998 a czerwona do pojazdów japońskich
Zakres dostawy:
- 1 pompa ciśnieniowa
- 1 zapasowy pęcherz uszczelniający
- 3 pierścienie zabezpieczające
- 1 wysokiej jakości walizka
- 1 instrukcja obsługi
Występuje ryzyko uszkodzenia balonika uszczelniającego na bardzo ostrych krawędziach chłodnicy. Przed włożeniem sprawdzić szyjkę chłodnicy pod kątem ostrych krawędzi.
Materiały dodatkowe(X)
Do sprawdzania układów chłodzenia, chłodnic, uszczelek głowicy i pomp wodnych.
1. Włożyć balonik uszczelniający do otworu chłodnicy i dostosować pętle zabezpieczające do kulki przesłony (jeśli jest w wyposażeniu) za pomocą pokrętła regulacyjnego.
2. Za pomocą pokrętła regulacyjnego ustawić balonik uszczelniający na odpowiedniej głębokości stożka chłodnicy.
3. Napompować balonik uszczelniający przy użyciu pompy ciśnieniowej.
4. Przełączyć zawór i zwiększać wymagane ciśnienie próbne do wartości ok. 1,3 bar w chłodnicy przy użyciu pompy ciśnieniowej.
5. Ciśnienie w układzie chłodzenia nie może spaść o więcej niż 0,2 bar w ciągu 10 minut.
6. Po sprawdzeniu układu uwolnić ciśnienie z chłodnicy, przełączyć zawór, rozszczelnić balonik uszczelniający i wyjąć z otworu.
Min./maks. zalecane ciśnienie testowe | 1-1,6 bar |
Maks. ciśnienie pęcherza ciśnieniowego | 1,7 bar |
Maks. ciśnienie testowe | 2 bar |
Min./maks. otwór grzejnika | 20-48 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!