Zestaw pojedynczy do napraw gwintów UNC TIME-SERT®

Pojedynczy zestaw do naprawy gwintu UNC Time-Sert

Nr art. 066120024

EAN 4011231545525

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw pojedynczy do napraw gwintów UNC TIME-SERT®

Nr art. 066120024
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
Do prac przy gwintach UNC z wykorzystaniem tulei i narzędzi
Uwaga

Odporność na rozciąganie


Odporność na rozciąganie może się różnić w zależności od zastosowania (obszar krawędzi itp.) i materiału (stal itp.). W rezultacie ogólne informacje na ten temat są niedostępne. Testy przeprowadzone w laboratoriach wykazały, że w większości przypadków naprawione gwinty Time-Sert są takie same, jak oryginalne gwinty.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa x ilość zwojów na cal

10 x 24

Maks. długość w calach

0,37 in

Min. długość w calach

0,30 in

Ilość zwojów na cal

24

Zawiera Zestaw pojedynczy do napraw gwintów UNC TIME-SERT®:
Wiertarki Time-Sert<SUP>®</SUP>
1 x
Wiertarki Time-Sert®

DRL-SPEC-HSS-UNC-(10-24)

Opis: Specjalne wiertło do gwintów UNC do wywiercania resztek uszkodzonych gwintów wewnętrznych
Ilość: 1 x
Frez do gniazd Time-Sert, gwint UNC
1 x
Frez do gniazd Time-Sert, gwint UNC

SEATCTR-UNC-(10-24)

Ilość: 1 x
Gwintownik Time-Sert, gwint UNC
1 x
Gwintownik Time-Sert, gwint UNC

SCRTAP-HSS-UNC-(10-24)

Ilość: 1 x
Narzędzie do przykręcania Time-Sert<SUP>®</SUP>
1 x
Narzędzie do przykręcania Time-Sert®

SCRINTL-HSS-UNC-(10-24)

Opis: Narzędzie z gwintem UNC do wkręcania i wciskania w tuleję Time-Sert®
Ilość: 1 x
5 x
Tuleja gwintowana UNC TIME-SERT®

NUT-INRT-UNC-(10-24)XL0,3IN

Opis: Do naprawy uszkodzonych gwintów.
Ilość: 5 x
Tuleja gwintowana UNC TIME-SERT<SUP>®</SUP>
5 x
Tuleja gwintowana UNC TIME-SERT®

NUT-INRT-UNC-(10-24)-L0,37IN

Opis: Do naprawy uszkodzonych gwintów.
Ilość: 5 x