Tischwagen Winkelstahl
Tischwagen
TIWG-1200X800MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Holzladeflächen sind bündig in das Profil eingelegt
- Hohe Tragkraft durch Profilstahlrahmen aus Winkelstahl (40/40/4 mm)
Datenblätter(X)
Anzahl Ladeflächen | 2 STK |
Ladeflächenbreite x Ladeflächentiefe | 1200 x 800 mm |
Breite | 1350 mm |
Tiefe | 800 mm |
Ladeflächenhöhe | 280 mm |
Griffhöhe | 890 mm |
Traglast | 600 kg |
Rohrdurchmesser | 26,9 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 61 kg |
Werkstoff Rad | TPE |
Raddurchmesser | 200 mm |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!