Taśma zabezpieczająca narzędzia

Taśma zabezpieczająca narzędzi-
LINKA ASEKURACYJNA NARZĘDZIOWA

Nr art. 0899032151
EAN 4099618315091

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do zabezpieczania narzędzi podczas pracy na wysokości

Bezpieczna i wydajna praca na wysokości


  • Zapobiega upuszczeniu narzędzi i zmniejsza ryzyko obrażeń lub uszkodzeń

  • Narzędzia są zawsze pod ręką


Łatwe zastosowanie


  • Narzędzia można szybko i łatwo zamocować

  • Samoblokujący karabinek obrotowy do mocowania taśmy do PFPS


Wszechstronne i elastyczne rozwiązanie


  • Do różnych narzędzi, takich jak młotki, śrubokręty, szczypce i inne

  • Taśmę można wyciągnąć do długości 115 cm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do każdej pracy na wysokości Budowa rusztowań, regałów, montaż przemysłowy, budowa balustrad, słupy, praca na platformach podnoszących, montaż okien i prace dekarskie.

Materiał

Poliamid/stal

Ilość części

2 szt

Maks. obciążalność

4.5 kg

Długość

80 cm

Waga

90 g