Torba ciesielska

Torba ciesielska
TORBA DLA STOLARZA-2 CZES.200X140X290MM

Nr art. 0715930211
EAN 4046777991246

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Torba na pasek z dwiema dużymi przegrodami na narzędzia i materiały.
  • Dwie zewnętrzne kieszenie skórzane na wkrętaki, noże i szczypce

  • Pierścień zabezpieczający do narzędzi o wadze maksymalnej 0,5 kg

  • Gumowa taśma na długopisy i małe wkrętaki po zewnętrznej stronie

  • Wykonana z wysokiej jakości poliestru (1680 den) z welurowymi wykończeniami w miejscach kontaktu z ciałem
Uwaga

Narzędzia widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość (L x B x H)

200 x 140 x 290 mm

Do szerokości taśmy

70 mm

Materiał

Poliester/skóra

Kolor

Czarny, Szary

Masa produktu (jednej sztuki)

380.000 g

Maks. obciążalność

4 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pas skórzany

PAS MONTERSKI SKORA

Metalowa sprzączka z dwoma bolcami