Torba na narzędzia Otwarta z pokrywą
Torba narzędziowa, otwarta, z pokrywą
WALIZKA NARZEDZIOWA ZEBRA 41X22X25CM
Nr art. 0715930030
EAN 4045989392124
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Na narzędzia i materiały
- Kieszenie na zewnątrz i wewnątrz
- Wyściełany aluminiowy uchwyt do przenoszenia
- Regulowany pasek na ramię
- Z wytrzymałego i wytrzymałego poliestru
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość x wysokość | 410 x 220 x 250 mm |
Materiał | Poliester 100%, powlekany PCW |
Kolor | Czarny, Czerwony |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2500,000 g |