Torba narzędziowa ze skrzydełkami

Torba narzędziowa ze skrzydełkami
TORBA NARZĘDZIOWA 470X290X330MM

Nr art. 0715930233

EAN 4058794055115

Ceny dostępne po zalogowaniu
Torba narzędziowa ze skrzydełkami

Nr art. 0715930233
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
Robust bag with waterproof bottom shell made of plastic.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość

470 x 290 x 330 mm

Materiał

PES – poliester

Kolor

Czarny, Szary

Maks. obciążalność

15 kg

Masa produktu (jednej sztuki)

2440,000 g

Min./maks. długość paska ramienia

850-1400 mm

Min. długość paska na ramię

850 mm

Maks. długość paska na ramię

1400 mm