Torba ze ściąganymi uchami na pasek

Torba ze ściąganymi uchami na pasek
KIESZEN DO PASA NA ELEMENTY ZLACZNE

Nr art. 0715930215

EAN 4058794055290

Ceny dostępne po zalogowaniu
Torba ze ściąganymi uchami na pasek

Nr art. 0715930215
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
Torba z wygodnymi ściąganymi uchami przeznaczona do noszenia narzędzi i materiałów ze sobą.
  • Dwie zewnętrzne kieszenie skórzane na wkrętaki, noże i szczypce

  • Gumowa taśma na długopisy i małe wkrętaki po zewnętrznej stronie

  • Wysokiej jakości poliester (1680 den) z welurowymi wykończeniami w miejscach kontaktu z ciałem
Uwaga

Narzędzia widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość (L x B x H)

140 x 100 x 120 mm

Do szerokości taśmy

70 mm

Materiał

Poliester/skóra

Kolor

Czarny, Szary

Masa produktu (jednej sztuki)

193,000 g

Maks. obciążalność

3 kg