Torque wrench ratchet 3/4 inch Premium
Torque wrench ratchet 3/4 inch Premium
KLUCZ DYNAMOM.3/4CALA-PREMIUM-(80-400NM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 3/4 cala |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 80-400 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks. | 60-290 lbf.ft |
Liczba obrotów od min. do maks wartości momentu obrotowego | 8 |
Konstrukcja | 60 zębów — kąt obrotu 6 stopni |
Wartość skali, główna skala momentu obrotowego | 10 Nm |
Wartość momentu obrotowego na skali dokładnej | 2 Nm |
Dokładność pomiaru momentu obrotowego | +/- 3% |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
Normy | ISO 6789-2 |
Długość (L1) | 700 mm |
Długość dźwigni (L2) | 593 mm |
Długość uchwytu (L3) | 205 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 24 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 47 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 36 mm |
Szerokość głowicy pokrętła z grzechotką (D2) | 51 mm |