Trockenstaubsauger TSS 12 COMPACT
Trockenstaubsauger TSS 12 COMPACT
SAUGR-TRO-EL-(TSS 12 COMPACT)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leistungsstarker und 62 db(A) leiser Trockensauger für die Reinigung in lautstärkeempfindlichen Bereichen (auch während der Geschäftszeit)
- Hohe Kompaktheit durch die praktische Saugrohrhalterung, die für eine leichte und platzsparende Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse am Gerät sorgt
- Hohe Mobilität dank der beiden gummierten Laufräder und den zwei Lenkrollen
- Hohe Kipsicherheit dank dem tiefliegenden Schwerpunkt
- Das 12 m lange Netzkabel kann einfach und sauber um den Turbinenkopf gewickelt oder am ausklappbaren Kabelhaken eingehängt werden
- Durch die integrierte Steckdose kann die Elektrosaugbürste für Trockenstaubsauger angeschlossen werden, mit der die Reinigungswirkung des Saugers nochmals erhöht werden kann
Datenblätter(X)
Nennspannung | 240 V |
Leistungsaufnahme | 800 W |
Behälterinhalt | 12 l |
Luftstrom max. | 53 l/s |
Unterdruck | 24 kPa |
Nennweite | 35 |
Länge | 410 mm |
Breite | 315 mm |
Höhe | 340 mm |
Maschinengewicht | 6,6 kg |
Kabellänge | 12 m |
FUGDUES-(F.NTS-ISS-DN35)-NW35-225MM
SAUGPINS-STEB-F.NTS-NW35
ABLUFTFILT-TS-TSS12-F.07011120
HAUPTFILTKO-F.TS-TSS12/TSS12-ECO
SAUGRO-(F.NTS-ISS)-MET-NW35-550MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück