Trójkątny papier ścierny Useit® Superpad, drewno
Trójkątny papier ścierny Useit Superpad do drewna
Nr art. 0581220180
EAN 4046778303925
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pył powstający podczas szlifowania jest odsysany z całej powierzchni
- Brak zatykania, wysoka wydajność szlifowania, długa żywotność, jednolite wykończenie szlifowania
- Praca bez pyłu i cieni
Oszczędza czas i pieniądze
Krótszy czas szlifowania i efektywna praca z wydajnością szlifowania do czterech razy wyższą niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z perforacją
Bez zatykania materiału ściernego
Wzór otworów zoptymalizowany pod kątem materiału i ilości wytwarzanego pyłu.
Materiały dodatkowe(X)
Würth Superpad do drewna ma uniwersalne zastosowanie z lub bez usuwania pyłu.
Kształt | Trójkątny |
Wymiary trójkątnego papieru ściernego | 93 x 93 x 93 mm |
Układ otworów | Wiele otworów |
Rozmiar ziarna | 180 |
System klejenia | Rzep |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |