Trójkątny papier ścierny Useit® Superpad, drewno

Trójkątny papier ścierny Useit Superpad do drewna
PAPIER USEIT P80-93X93X93 MM
ZEBRA

Nr art. 058122080
EAN 4046778303666

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do poddanego i niepoddanego obróbce drewna miękkiego i twardego, szpachlówek wypełniających, tworzyw sztucznych, płyt gipsowych, farb, twardych i miękkich systemów lakierniczych i materiałów mineralnych (kamień sztuczny).

Pył powstający podczas szlifowania jest odsysany z całej powierzchni


  • Brak zatykania, wysoka wydajność szlifowania, długa żywotność, jednolite wykończenie szlifowania

  • Praca bez pyłu i cieni


Oszczędza czas i pieniądze


Krótszy czas szlifowania i efektywna praca z wydajnością szlifowania do czterech razy wyższą niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z perforacją



Bez zatykania materiału ściernego


Wzór otworów zoptymalizowany pod kątem materiału i ilości wytwarzanego pyłu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Würth Superpad do drewna ma uniwersalne zastosowanie z lub bez usuwania pyłu.

Kształt

Trójkątny

Wymiary trójkątnego papieru ściernego

93 x 93 x 93 mm

Układ otworów

Wiele otworów

Rozmiar ziarna

80

System klejenia

Rzep

Materiał ścierny

Tlenek glinu