Trwała tkaninowa taśma ochronna

Trwała tkaninowa taśma ochronna

Nr art. 0992400050

EAN 4024835871587

Ceny dostępne po zalogowaniu
Trwała tkaninowa taśma ochronna

Nr art. 0992400050

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 24 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Tkaninowa taśma ochronna powlekana PR do długookresowej ochrony podczas prac wewnątrz i na zewnątrz.

Filtr UV jako warstwa pośrednia


Czarna warstwa pośrednia filtru PE odcina promieniowanie UV i umożliwia stosowanie na zewnątrz.



Klej gumowy odporny na promieniowanie UV


Nawet używana na zewnątrz taśma może zostać usunięta bez pozostawiania resztek (maksymalny okres klejenia: 4 tygodnie).



Klej gumowy o wysokiej jakości o wysokiej przyczepności początkowej


Doskonała przyczepność do wszystkich nieporowatych powierzchni występujących w sektorze budowlanym, jak np. drewno, metal, kamień.



Można usuwać ręką


Szybkie i łatwe nakładanie taśmy (można nakładać wzdłuż i w poprzek).



Stabilność wymiarowa


Możliwe jest całkowicie proste maskowanie.

Uwaga

Aby zapewnić usunięcie bez pozostawiania resztek maksymalny okres użytkowania nie może przekraczać 4 tygodni.



W przypadku powierzchni wrażliwych zawierających plastyfikatory (np. PCW) i porowatych powierzchni (np. drewna) zalecamy przeprowadzenie testu przyczepności trwającego 48 godzin.



Nie zaleca się używać do marmuru i kamienia naturalnego.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Trwałe zabezpieczanie, do użytku wewnątrz i na zewnątrz.



Do ochrony części takich jak profile okienne przez zanieczyszczeniami pochodzącymi z materiałów malarskich i zarysowaniami materiałami tynkarskimi i narzędziami.



Mocowanie brezentu lub papieru ochronnego.

Nośnik

Tkanina powlekana PE

Baza kleju

Klej z kauczuku naturalnego

Kolor

Czarny/biały (materiał podłoża)

Długość

25 m

Szerokość

50 mm

Grubość taśmy klejącej

300 µm

Min./maks. temperatura aplikacji

-5 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-15 do 50 °C

Dynamiczna wytrzymałość na odrywanie przy 25 mm

8 N

Wytrzymałość na rozciąganie / warunki

150 N/mm² / zgodnie z normą EN 14410

Wydłużenie przy zerwaniu/warunki

12 % / zgodnie z DIN EN 14410

Odporność na wilgoć

Tak

Odporne na promieniowanie UV

4 tygodnie

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

15 Miesiące / przechowywać w suchym miejscu zabezpieczonym przed pyłem, promieniowaniem słonecznym i innymi źródłami ciepła, ok. 20°C, wilgotność 50%

Odporność na

Warunki pogodowe