Trzpień antypaniczny Z otworem z przodu

Trzpień antypaniczny z wywierc. z przodu otworem

Nr art. 0688192871

EAN 4053479335551

Ceny dostępne po zalogowaniu
Trzpień antypaniczny Z otworem z przodu

Nr art. 0688192871
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
  • Ten trzpień jest przeznaczony do słabych i mocnych drzwi antypanicznych serii A 502, A 507, A 510
Obszar zastosowania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone do klamki do drzwi

DH A 502 FS, DH A 502 FS Click, DH A 507 FS, DH A 507 FS Click, DH A 510 FS, DH A 510 FS Click, DH A 602 FS, DH A 607 FS, DH A 610 FS, DH A 802 FS, DH A 803 FS, DH A 807 FS, DH A 810 FS, DH A 811 FS

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Długość 2 (L1)

65 mm

Długość 3 (L2)

65 mm

Długość (L)

130 mm

Grubość elementu czworokątnego

9 mm

Kierunek DIN

DIN R/L

Normy

DIN 18273