Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Trzpień jednostronny do łącznika z kłem mocującym

Trzpień jednostronny do łącznika z kłem mocującym
TRZPIEŃ-ŁĄCZNIKA-SYSCON-M6

Nr art. 06832481

EAN 4045989173402

Ceny dostępne po zalogowaniu
Trzpień jednostronny do łącznika z kłem mocującym

Nr art. 06832481

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For barrel nut connector
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Długość (L)

35 mm

Powłoka

Ocynkowany

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne