Trzpień kwadratowy Z otworem z przodu

Kwadratowy trzpień z wywierconym z przodu otworem
TRZPIEŃ-KWADRAT-KLAMKI-ST-(ZN)-9X130MM

Nr art. 0688192330

EAN 4053479335285

Ceny dostępne po zalogowaniu
Trzpień kwadratowy Z otworem z przodu

Nr art. 0688192330
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
Ten kwadratowy trzpień jest używany do drzwi przeciwpożarowych w klamkach serii A 802–811.

Uwaga

W przypadku zastosowania krótszych lub dłuższych trzpieni kwadratowych albo trzpieni stalowych trzeba zmienić również śruby mocujące elementów montażowych.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Długość (L)

130 mm

Grubość elementu czworokątnego

9 mm

Kierunek DIN

DIN R/L