Trzpień mocujący

Pióro przytrzymujące
UCHWYT DO TABLICY L25MM

Nr art. 0960050100
EAN 4052712401749

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózków warsztatowych i systemu regałowego ORSY®1
  • Uchwyt na sworznie kątowe

  • Wąska płyta podstawy

  • Zacisk mocujący i zaślepka
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

25 mm

Średnica haka

4 mm

Szerokość płyty podstawy

20 mm

Wysokość płyty podstawy

60 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zacisk mocujący

BLOKADA DO UCHWYTÓW DO TABLIC PERF.

Do mocowania haków, schowków i uchwytów narzędzi do prostokątnego systemu panelowego
x 10 szt.