Trzpień mocujący do tarcz tnących i tarcz szlifierskich
Trzpień mocujący do tarcz tnących i szlifierskich
TRZPIEN MOCUJACY DO TARCZ D=6MM
Nr art. 0664976
EAN 4047376510951
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres mocowania 0–8 mm
Tylko jeden trzpień mocujący do wszystkich zakresów mocowania.
Śruba mocująca jest całkowicie wpuszczona w trzpień mocujący
Brak wystających części gwintowanych umożliwia pracę nawet w ograniczonych przestrzeniach.
Śruba mocująca z dużą powierzchnią styku i prawym gwintem (efekt samoczynnego mocowania)
Niezawodne trzymanie kół.
Śruba mocująca z dużą powierzchnią podparcia i wzdłużną szczeliną
Łatwe odkręcanie lub dokręcanie przy użyciu klucza płaskiego 17 mm lub wkrętaka płaskiego.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do otworu o średnicy | 6 mm |
Długość | 54 mm |
Średnica chwytu | 6 mm |