Trzpień pneumatyczny
Trzpień pneum. do narz. do cofania tłoczk. hamulc.
ZESTAW PN. DO COF. TŁOCZKA HAM.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalność
Kompatybilność z wszystkimi powszechnie używanymi systemami adapterów
Łatwiejsza praca
Minimalna siła wymagana do pneumatycznego ściskania tłoczków hamulcowych
Precyzja działania
Ręczny ruch obrotowy
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. ciśnienie robocze | 4,9-7,9 bar |
Maks. ciśnienie robocze | 7.9 bar |
Min. ciśnienie robocze | 4.9 bar |
Długość | 260 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!