Trzpień z zaczepem

Trzpień z zaczepem
TRZPIEŃ-MONTAŻOWY-Z-HAKIEM-ST(ZN)-9X75MM

Nr art. 0688196375

EAN 4053479335186

Ceny dostępne po zalogowaniu
Trzpień z zaczepem

Nr art. 0688196375
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
Do drzwi nawierconych z jednej strony

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Ten trzpień służy do montażu perforowanych części klamki po wewnętrznej stronie drzwi przeciwpożarowych i podobnych.

Do mocowania

Uchwyt na owalnej rozecie

Przeznaczone do klamki do drzwi

DH A 802, DH A 803, DH A 806, DH A 810, DH A 811

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Długość (L)

75 mm

Grubość elementu czworokątnego

9 mm

Kierunek DIN

DIN R/L