Tuleja łącząca ze śrubą

Tuleja łącząca ze śrubą do SV 20
ŁĄCZNIK-MIMOŚRODOWY-SV20-BLT-RW20-19-L18

Nr art. 0683220020

EAN 4050382360731

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tuleja łącząca ze śrubą

Nr art. 0683220020

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do łącznika systemowego SV 20 E

Do otworu 5 mm w centralnych bokach


Bardzo wytrzymałe, ponieważ centralny bok nie musi odbierać siły wyciągania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Końcówka wewnętrzna

RW20

Materiał

Stal

Do materiału o grubości

19 mm

Długość (L)

18 mm

Powłoka

Ocynkowany