Tuleja łącząca ze śrubą

Tuleja łącząca ze śrubą do SV 30
TRZPIEŃ PODWÓJNY ŁĄCZNIKA SV30

Nr art. 0683230008
EAN 4038898691914

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do łącznika systemowego SV 30

Do otworu 5 mm w centralnych bokach


Bardzo wytrzymałe, ponieważ centralny bok nie musi odbierać siły wyciągania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Końcówka wewnętrzna

Z2

Materiał

Stal

Do materiału o grubości

19 mm

Długość (L)

18 mm

Powierzchnia śruby

Ocynkowana

Powierzchnia tulei

Ocynkowane