Tuleja łącząca ze śrubą

Tuleja łącząca ze śrubą do SV 20
TRZPIEŃ PRZELOTOWY DO-SV20-PZ2-16-L15A

Nr art. 0683226015
EAN 4011231565738

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do łącznika systemowego SV 20 E

Do otworu 5 mm w centralnych bokach


Bardzo wytrzymałe, ponieważ centralny bok nie musi odbierać siły wyciągania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Końcówka wewnętrzna

Z2

Materiał

Stal

Do materiału o grubości

16 mm

Długość (L)

15 mm

Powłoka

Ocynkowany