Tuleja do okiennic
Tuleja do okiennic
TULEJKA DO SZALUNKU-ZESTAW-3 SZTUKI
Nr art. 5396503850
EAN 4053479647241
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nie ma potrzeby wiercenia i konwencjonalnego umieszczania kołków
- Do 15 mm prętów mocujących / gwint Dywidag
- Kształt i konsystencja nie zmieniają się w betonie
- Odporność na korozję
Raport z testu na żądanie. Kolor części z tworzywa sztucznego może być różny.
Nie może być stosowana w obszarze nadzoru budowlanego, np. do mocowania konstrukcji elewacji, dachów itp.
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania na drewnianych panelach szalunkowych w inżynierii strukturalnej i budowlanej.
Wbijany bezpośrednio do szalunków, kołek uszczelniający wciskany do otworu po użyciu podczas ściągania izolacji.
Długość profilu | 75 mm |
Średnica otworu | 15 mm |
Materiał | Specjalne tworzywa sztuczne |
Masa produktu (jednej sztuki) | 65,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!