Tuleja gwintow. do napraw świec zapłon. samoch. TIME-SERT®
TIME SERT TULEJKA SWIE.M14X1.25X16.8
Ceny dostępne po zalogowaniu
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 510 20 10.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do płaskich lub stożkowych uszczelnień
- Do stosowania w cienkościennych elementach
- Możliwość stosowania na materiałach o cienkich ścianach
- Szczelność wkładu
- Samoczynna blokada
- Precyzyjne pozycjonowanie w obrabianym elemencie
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (My) | M14 x 1,25 |
Długość (L) | 16,8 mm |
Konstrukcja | Do uszczelniania na płasko |
Powłoka | Miedziowana |
Materiał | Stal |