Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Tuleja gwintowana TIME-SERT®

TIME SERT TULEJKA G.M.OL.M12X1.5X9.3

Nr art. 0663121593

EAN 4011231547352

Ceny dostępne po zalogowaniu
Tuleja gwintowana TIME-SERT®

Nr art. 0663121593

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do naprawy uszkodzonych gwintów.

Możliwość pracy także w cienkościennych elementach


Bardzo cienkie ściany dzięki synchronicznemu ułożeniu gwintów.



Możliwość stosowania w materiałach o cienkich ścianach


Niezawodne naprawy, nawet gdy dostępnych jest tylko kilka zwojów gwintu.



Szczelne połączenie


Dociśnięcie za pomocą obrabianego przedmiotu sprawia, że gwint jest zabezpieczony przed wodą, olejem, innymi płynami oraz sprężonymi gazami.



Pewne zabezpieczenie


Automatyczne kształtowanie gwintów podczas wkręcania. Tuleja nie ulegnie wykręceniu, nawet bez użycia kleju.



Precyzyjne pozycjonowanie w obrabianym elemencie


Tuleje są wyposażone w kołnierz, dzięki czemu dodatkowe zabezpieczenie w obrabianym elemencie nie jest wymagane

Uwaga

Odporność na rozciąganie


Odporność na rozciąganie może się różnić w zależności od zastosowania (obszary krawędzi itp.) i materiału. W rezultacie ogólne informacje na ten temat są niedostępne. Testy przeprowadzone w laboratoriach firmy Würth wykazały, że w większości przypadków naprawione gwinty Time-Sert mają takie same właściwości, jak oryginalne gwinty.



Nakrętki stalowe


Materiał: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Powłoka: ocynkowana, pasywowana.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (My)

M12 x 1,5

Długość (L)

9,3 mm

Konstrukcja

Gwint metryczny drobnozwojny

Powłoka

Ocynkowany

Materiał

Stal