Tuleja gwintowana TIME-SERT®
TIME SERT TULEJKA G.M.OL.M14X1.5X16
Nr art. 0663141516
EAN 4011231547437
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Możliwość pracy także w cienkościennych elementach
Bardzo cienkie ściany dzięki synchronicznemu ułożeniu gwintów.
Możliwość stosowania w materiałach o cienkich ścianach
Niezawodne naprawy, nawet gdy dostępnych jest tylko kilka zwojów gwintu.
Szczelne połączenie
Dociśnięcie za pomocą obrabianego przedmiotu sprawia, że gwint jest zabezpieczony przed wodą, olejem, innymi płynami oraz sprężonymi gazami.
Pewne zabezpieczenie
Automatyczne kształtowanie gwintów podczas wkręcania. Tuleja nie ulegnie wykręceniu, nawet bez użycia kleju.
Precyzyjne pozycjonowanie w obrabianym elemencie
Tuleje są wyposażone w kołnierz, dzięki czemu dodatkowe zabezpieczenie w obrabianym elemencie nie jest wymagane
Odporność na rozciąganie
Odporność na rozciąganie może się różnić w zależności od zastosowania (obszary krawędzi itp.) i materiału. W rezultacie ogólne informacje na ten temat są niedostępne. Testy przeprowadzone w laboratoriach firmy Würth wykazały, że w większości przypadków naprawione gwinty Time-Sert mają takie same właściwości, jak oryginalne gwinty.
Nakrętki stalowe
Materiał: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Powłoka: ocynkowana, pasywowana.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (My) | M14 x 1,5 |
Długość (L) | 16 mm |
Konstrukcja | Gwint metryczny drobnozwojny |
Powłoka | Ocynkowany |
Materiał | Stal |